Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.050.0275 kalapács meghajtó horgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 10 pk | AA3GBJ 11K331

WESTWARD U70651.050.0275 kalapács meghajtó horgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBJ Modell: U70651.050.0275Kereszthivatkozás: 11K331
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
€32.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2.75 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás2"
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4246

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8752
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.050.0275 kalapács meghajtó horgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 10 pk
€32.27 /csomag