Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.037.0350 kalapács meghajtó horgony, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 25 PK | AA3GBG 11K329

WESTWARD U70651.037.0350 kalapács meghajtó horgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GBG Modell: U70651.037.0350Kereszthivatkozás: 11K329
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
€60.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.5 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága1-3 / 8 "
Min. Beágyazás1.75 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2464

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3414
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.037.0350 kalapács meghajtó horgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 25 PK
€60.92 /csomag