Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 Pk | AD4CGA 41D628

WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 db

Raktáron
Tétel: AD4CGA Típus: TS025Kereszthivatkozás: 41D628

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1.25 "
Bit stílusTorq-Set
Hossz1.25 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret0"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeHosszPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD TS125 Torq Set Power Bit No 1 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5€19.98
WESTWARD TS225 Torq Set Power Bit No 2 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5€19.98
WESTWARD TS525 Torq Set Power Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCM 40L659 TS5255"2"5"5€19.98
WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 Inch 5 Pk | AD4CGB 41D629 TS3253"1.25 "3"5€19.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 db
€19.98 /csomag