Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 Inch 5 Pk | AD4CGB 41D629

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 Inch 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD4CGB Típus: TS325Kereszthivatkozás: 41D629
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
€19.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1.25 "
Bit stílusTorq-Set
A penge szélessége3"
Hossz1.25 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret3"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeHosszPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD TS125 Torq Set Power Bit No 1 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5€19.98
WESTWARD TS225 Torq Set Power Bit No 2 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5€19.98
WESTWARD TS525 Torq Set Power Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCM 40L659 TS5255"2"5"5€19.98
WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 Pk | AD4CGA 41D628 TS025-1.25 "0"5€19.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 Inch 5 Pk
€19.98 /csomag