Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD S265 négyzet alakú bit 2, 6 hüvelyk, 5 db | AD3QCV 40L666

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 hüvelyk 5 db

Raktáron
Tétel: AD3QCV Típus: S265Kereszthivatkozás: 40L666

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza6"
Bit stílusRobertson téri mélyedés
A penge szélessége2"
Hossz6"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret2"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaA penge szélességeHosszPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD S215 négyzetbetétes bit 2 1 hüvelyk 5 darab | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"5€4.92
WESTWARD S315 négyzetbetétes bit, 3 1 hüvelyk, 5 db | AD3PZG 40L582 S3151"3"1"3"5€4.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD S265 Square Power Bit No 2 6 hüvelyk 5 db
€37.21 /csomag