Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ER316L-030-02 Mig Welding Wire Er316l .030 2 Lb. | AD4JRR 41R282

WESTWARD ER316L-030-02 Mig hegesztőhuzal Er316l .030 2 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JRR Modell: ER316L-030-02Kereszthivatkozás: 41R282

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásER316L
Konténer2 font orsó
Konténer mérete2 font
konténer típusCséve
Átmérő0.03 "
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság86,000 PSI
típusER316L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.963
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7223000000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőAnyagSzakítószilárdságtípusHuzaltípusÁr
WESTWARD ER308L-023-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 fontCséve0.023 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€45.27
WESTWARD ER308L-023-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 fontCséve0.023 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€210.33
WESTWARD ER308L-030-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€43.90
WESTWARD ER308L-030-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€187.61
WESTWARD ER308L-030-30 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€519.73
WESTWARD ER308L-035-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 fontCséve0.035 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€43.23
WESTWARD ER308L-035-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 fontCséve0.035 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€182.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER316L-030-02 Mig hegesztőhuzal Er316l .030 2 Lb.
€68.10 /Mértékegység