Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6XZ89 Racsnis villáskulcs készlet Metrikus 7 db | AF2URT

WESTWARD 6XZ89 racsnis csavarkulcs készlet metrikus 7 db

Raktáron
Tétel: AF2URT Modell: 6XZ89
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
€342.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs készlet
Tartozékok / KiegészítőkMűanyag tálca
befejezkróm
Rugalmas fejNem
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Darabszám7
Pontok száma12
Eltolt0 fok
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Csavarkulcs stílusKombináció
Kulcsok mellékelve8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámIrányváltóCsavarkulcs stílusKulcsok mellékelveÁr
WESTWARD 1LCE4 Racsnis csavarkulcs készlet Metrikus 12 pont 8 db | AB2DKF 1LCE48IgenKombinált, megfordítható8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm€187.02
WESTWARD 1LCE8 racsnis csavarkulcs készlet, metrikus 12 pont 5 db | AB2DKJ 1LCE85IgenElakadás, S alakú10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm€150.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6XZ89 racsnis csavarkulcs készlet metrikus 7 db
€342.32 /Mértékegység