Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6EXL2 Fúró/csap/süllyesztő bitkészlet metrikus 6db | AE8PMC

WESTWARD 6EXL2 Fúró/fúró/süllyesztő bitkészlet metrikus 6db

Raktáron
Tétel: AE8PMC Modell: 6EXL2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€89.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás / csapolás / süllyesztés beállítása
Vágási irányJobb kéz
befejezFényes
AnyagM2 Acél
Darabszám6
SAE vagy metrikusMetric
Szár típusa1/4 "Gyorscsere Hex
Méreteket tartalmazM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50
Koppintson a Méretek elemreM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50
típusJobb kéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8207903085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúró stílus (HSS)

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazKoppintson a Méretek elemreÁr
WESTWARD 6EXL3 Fúró/csap/süllyesztő bitkészlet Sae 6 db | AE8PMD 6EXL3SAE#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20€85.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6EXL2 Fúró/fúró/süllyesztő bitkészlet metrikus 6db
€89.66 /Mértékegység