Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6EXL3 Fúró/csap/süllyesztő bitkészlet Sae 6 db | AE8PMD

WESTWARD 6EXL3 Fúró/fúró/süllyesztő bitkészlet Sae 6 db

Raktáron
Tétel: AE8PMD Modell: 6EXL3
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
€85.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás / csapolás / süllyesztés beállítása
Vágási irányJobb kéz
befejezFényes
AnyagM2 Acél
Darabszám6
SAE vagy metrikusSAE
Szár típusa1/4 "Gyorscsere Hex
Méreteket tartalmaz#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Koppintson a Méretek elemre#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
típusJobb kéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8207903085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúró stílus (HSS)

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazKoppintson a Méretek elemreÁr
WESTWARD 6EXL2 Fúró/csap/süllyesztő bitkészlet metrikus 6db | AE8PMC 6EXL2MetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 és M10 x 1.50€89.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6EXL3 Fúró/fúró/süllyesztő bitkészlet Sae 6 db
€85.92 /Mértékegység