Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 66261180353 Lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 4 1/2 hüvelykes tárcsa átmérő, 40 csiszolószemcse

Raktáron
Tétel: CH6KQF Típus: 66261180353Kereszthivatkozás: 49Z854

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátsúlyX
Dia lemez.4 1 / 2 "
LemezanyagSzövet
FokozatDurva
Csikorog40
Max. FORDULAT13300 RPM
Szerelő furat mérete7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Származási országFranciaország

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.LemezanyagFokozatCsikorogMax. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
WESTWARD 66261180348 4-1/2 hüvelykes tárcsa, 29-es típus, 5/8 hüvelykes -11-es rögzítőfurat, extra durva, 36 szemcseméretű | CD2HLU 49Z849 662611803484.5 "-Extra durva3613,3005 / 8 "-11€11.14
WESTWARD 66261180352 4-1/2 hüvelykes tárcsa, 29-es típus, 7/8 hüvelykes rögzítőfurat, extra durva, 36 szemcseméretű | CD2HLV 49Z853 662611803524.5 "-Extra durva3613,3007 / 8 "€10.51
WESTWARD 66261180351 Lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 4 1/2 hüvelykes tárcsa átmérő, 80 csiszolószemcse | CH6KQE 49Z852 662611803514 1 / 2 "Szövetközepes8013300 RPM5 / 8-11€11.14
WESTWARD 66261180354 Lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 4 1/2 hüvelykes tárcsa átmérő, 60 csiszolószemcse | CH6KQG 49Z855 662611803544 1 / 2 "Szövetközepes6013300 RPM7 / 8 "€15.74
WESTWARD 66261180355 Lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 4 1/2 hüvelykes tárcsa átmérő, 80 csiszolószemcse | CH6KQH 49Z856 662611803554 1 / 2 "Szövetközepes8013300 RPM7 / 8 "€10.12
WESTWARD 66261180362 Lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 7 hüvelykes tárcsa átmérő, 60 csiszolószemcse | CH6KQJ 49Z863 662611803627"Szövetközepes608600 RPM7 / 8 "€15.72
WESTWARD 6NZ04 lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 7 hüvelykes tárcsa átm., 60 csiszolószemcse | CH6KRN 6NZ047"Üveggyapotközepes608600 RPM7 / 8 "€32.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 66261180353 Lapos tárcsa, cirkónium-oxid, 4 1/2 hüvelykes tárcsa átmérő, 40 csiszolószemcse
€11.08 /Mértékegység