WESTWARD 5TCU7 hajtóműolaj csomag levegő üzemi arány 5 1 16 gal | AE6JNK

WESTWARD 5TCU7 hajtóműolaj-csomag levegő optikai arány 5 1 16 gal

Raktáron
Tétel: AE6JNK Modell: 5TCU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,704.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtóműolaj csomag
Légbevezető1/4 FNPT
Légmotor mérete2.5 In.
Fogyasztás @ 100 PSI6.5 CFM
Konténer mérete16 gal.
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)3/4 MNPT
Max. Levegőbemenet (PSI)115
Min. Levegőnyomás70
Kimeneti nyomás max. (PSI)580
Szivattyú arány5:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)6.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.655
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413500090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD 5TCU6 hajtóműolaj csomag levegő üzemi arány 3 1 16 gal | AE6JNJ 5TCU6€1,469.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TCU7 hajtóműolaj-csomag levegő optikai arány 5 1 16 gal
€1,704.09 /Mértékegység