WESTWARD 5TCU6 hajtóműolaj csomag levegő üzemi arány 3 1 16 gal | AE6JNJ

WESTWARD 5TCU6 hajtóműolaj-csomag levegő optikai arány 3 1 16 gal

Raktáron
Tétel: AE6JNJ Modell: 5TCU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtóműolaj csomag
Légbevezető1/4 FNPT
Légmotor mérete2.5 In.
Fogyasztás @ 100 PSI5 cfm
Konténer mérete16 gal.
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)3/4 MNPT
Max. Levegőbemenet (PSI)115
Max. Kimenet6.6 gpm
Min. Levegőnyomás70
Kimeneti nyomás max. (PSI)345
Szivattyú arány3:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)7.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413500090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD 5TCU7 hajtóműolaj csomag levegő üzemi arány 5 1 16 gal | AE6JNK 5TCU7€1,704.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TCU6 hajtóműolaj-csomag levegő optikai arány 3 1 16 gal
€1,469.92 /Mértékegység