SCHLAGE Nagy teherbírású gomb Lockset


Szűrő
kulcsközép-: 2.75 " , Tűzvédelmi minősítés: 3 XNUMX óra. , Funkció: Színlelt , Fokozat: 2 , Kulcsanyag: Nikkel ezüst , Kulcsozás: Másképp kulcsolt , Kulcshorony típusa: C123 , Gomb anyaga: Sárgaréz / Acél / Cink , Hely típusa: Kereskedelmi , Kulcsok száma: 2 , Pinek: 6 , Szükséges ajtóvastagság: 1-3 / 8 "- 2" , Dim.: 1-1/4" x 4-7/8" , Figyelmeztetés típusa: Négyszöglet
StílusModellbefejezStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
D170 PLYMOUTH 605
Csiszolt sárgarézPlymouth€293.68
B
D170 Pálya 626
Szatén krómPÁLYA€293.69
C
D170 PLYMOUTH 626
Szatén krómPlymouth€287.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?