Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5RXF0 elektronikus kapcsoló Chrgr külső töltés | AE6GXL

WESTWARD 5RXF0 elektronikus kapcsoló Chrgr külső töltés

Raktáron
Tétel: AE6GXL Típus: 5RXF0
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
€144.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
erősítők60A
Kábelmérő18 AWG
Kábel hossza6 láb.
Bemenet3.2A
Kézi (M) / Automatikus (A)A
Teljes mélység2.5 "
Teljes magasság8"
Teljes szélesség4"
Teszt funkcióAz akkumulátor töltöttségi szintje és az akkumulátor típusának kiválasztása
Feszültségértékelés24V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504409550
Származási országTW

Termék részletek:

    • Amp óra (60)
    • Töltési idő 24 V (10–14 óra)
    • Kúp amperekig (.11A)
    • UL névleges erősítők 24V (2/5)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségértékelésÁr
WESTWARD 5RXF1 elektronikus kapcsoló töltő karbantartása | AE6GXM 5RXF1100 XNUMX óra.6"5"10 "6V / 12V / 24V€643.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5RXF0 elektronikus kapcsoló Chrgr külső töltés
€144.28 /Mértékegység