Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5RXF1 elektronikus kapcsoló töltő karbantartása | AE6GXM

WESTWARD 5RXF1 elektronikus kapcsoló töltő karbantartása

Raktáron
Tétel: AE6GXM Típus: 5RXF1
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
€643.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
erősítők100 XNUMX óra.
Kábelmérő12 AWG
Kábel hossza6 láb.
Töltési idő 12V6-8 óra.
Bemenet6A
Kézi (M) / Automatikus (A)A
Teljes mélység6"
Teljes magasság5"
Teljes szélesség10 "
Teszt funkcióJelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, a töltőrendszer teljesítményét és az akkumulátor problémás állapotát
UL névleges amper 12V2/10/20
UL névleges amper 6V2/10/20
Feszültségértékelés6V / 12V / 24V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5695
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8504409550
Származási országTW

Termék részletek:

    • Amp óra (100)
    • Töltési idő 24 V (10–14 óra)
    • Töltési idő 6 V (6–8 óra)
    • Kúp amperekig (.08A)
    • UL besorolású erősítők 24 V (2/5/10)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségértékelésÁr
WESTWARD 5RXF0 elektronikus kapcsoló Chrgr külső töltés | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V€144.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5RXF1 elektronikus kapcsoló töltő karbantartása
€643.21 /Mértékegység