Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5RDZ4 Fix tűs villáskulcs 3/16 x 3/16 3 In | AE6ELZ

WESTWARD 5RDZ4 Fix tűs villáskulcs 3/16 x 3/16 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6ELZ Modell: 5RDZ4
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
€61.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix csavarkulcs
Kapacitás1-1 / 4 - 3 "
befejezFekete oxid
Hossz8 1 / 16 "
AnyagCR-V Acél
Teljes hossz8 1 / 16 "
Pin Dia.3 / 16 "
Csap hossza3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204110060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr
WESTWARD 5RDZ3 Fix tűs villáskulcs 1/8 x 1/8 2 hüvelykes | AE6ELY 5RDZ33/4 - 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€54.46
WESTWARD 5RDZ5 Fix tűs villáskulcs 1/4 x 1/4 3 hüvelykes | AE6EMA 5RDZ51-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€63.02
WESTWARD 5RDZ6 Fix tűs villáskulcs 1/4 x 1/4 4-3/4in | AE6EMB 5RDZ62-4 / 3 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€76.69
WESTWARD 5RDZ7 Fix tűs villáskulcs 3/8 x 3/8 6-1/4in | AE6EMC 5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€95.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5RDZ4 Fix tűs villáskulcs 3/16 x 3/16 3 hüvelyk
€61.94 /Mértékegység