Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 53YU93 1 Inch Alloy Steel Socket with 1/2 Inch Drive Size and Full Polished Finish | CD2MFG

WESTWARD 53YU93 1 Inch Alloy Steel Socket with 1/2 Inch Drive Size and Full Polished Finish

Raktáron
Tétel: CD2MFG Típus: 53YU93
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
€17.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNői tér
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1"
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMeghajtó méretemeghajtó típusaMéretDugasz mélységebefejezAnyagPontok számaÁr
WESTWARD 20HW65 Socket 12 Pt. 3/4 hüvelyk | AF6TRH 20HW65Metric3 / 4 "Négyzet3 / 4 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€15.79
WESTWARD 20HW66 Socket 12 Pt. 13/16 hüvelyk | AF6TRJ 20HW66Metric3 / 4 "Négyzet13 / 16 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€15.13
WESTWARD 20HW67 Socket 12 Pt. 1-9/16 hüvelyk | AF6TRK 20HW67Metric3 / 4 "Négyzet1-9 / 16 "Standard CsiszoltKróm-vanádium12€32.79
WESTWARD 20HW68 Socket 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68Metric3 / 4 "Négyzet28mmStandard CsiszoltKróm-vanádium12€18.96
WESTWARD 20HW69 Socket 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69Metric3 / 4 "Négyzet31mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€21.55
WESTWARD 20HW70 Socket 12 Pt. 42 mm | AF6TRN 20HW70Metric3 / 4 "Négyzet42mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€34.59
WESTWARD 20HW71 Socket 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71Metric3 / 4 "Négyzet54mmStandard krómKróm vanádium ötvözött acél12€51.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 53YU93 1 Inch Alloy Steel Socket with 1/2 Inch Drive Size and Full Polished Finish
€17.44 /Mértékegység