Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4NZN7 racsnis kombikulcs 5/16 hüvelykes X-gerenda | AD9BBB

WESTWARD 4NZN7 Ratcheting Combon Wrench 5/16 Inch X-beam

Raktáron
Tétel: AD9BBB Modell: 4NZN7
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
€18.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret5 / 16 "
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz5 29 / 32 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTwist fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 4NZN8 racsnis kombinált csavarkulcs 11/32 hüvelykes X-gerenda | AD9BBC 4NZN86 31 / 64 "11 / 32 "€18.89
WESTWARD 4NZN9 racsnis kombinált csavarkulcs 3/8 hüvelykes X-gerenda | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "€64.59
WESTWARD 4NZP2 racsnis kombinált csavarkulcs 1/2 hüvelykes X-gerenda | AD9BBF 4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "€70.47
WESTWARD 4NZP4 racsnis kombinált csavarkulcs 5/8 hüvelykes X-gerenda | AD9BBH 4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "€24.45
WESTWARD 4NZP5 racsnis kombinált csavarkulcs 11/16 hüvelykes X-gerenda | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4NZN7 Ratcheting Combon Wrench 5/16 Inch X-beam
€18.40 /Mértékegység