Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON SM051 bikák szemmagasságú akril 0.472 hüvelyk hosszúság - 10 darabos csomag AF2TYC 6XUT1

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level akril, 0.472 hüvelyk hosszúság – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2TYC Modell: SM051Kereszthivatkozás: 6XUT1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€53.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBikák szemmagasság
Pontosság53 Ív Min
ÉpítésAkril műanyag test
Átmérő0.472 "
Vastagság0.276 "
Az injekciós üvegek teljes száma1
típusKör alakú karima nélkül
ÜveganyagTiszta akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9015308000
Származási országAT

Termék részletek:

    • Jellemzők: Szintek mindkét vízszintes síkban egyidejűleg

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÁtmérőVastagságPkg. Menny.Ár
JOHNSON SM053 Bulls Eye Level akril 0.590 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AF2TYD 6XUT2 SM05353 Ív Min0.59 "0.315 "10€53.60
JOHNSON SM054 bikák szemmagasságú akril 0.709 hüvelyk hosszúságú - 10 darabos csomag | AF2TYE 6XUT3 SM05441 Ív Min0.709 "0.354 "10€55.54
JOHNSON SM055 bikák szemmagasságú akril 0.787 hüvelyk hosszúság - 10 darabos csomag | AF2TYF 6XUT4 SM05553 Ív Min0.787 "0.354 "10€57.72
JOHNSON SM056 bikák szemmagasságú akril 1.181 hüvelyk hosszúság - 10 darabos csomag | AF2TYG 6XUT5 SM05637 Ív Min1.181 "0.394 "10€67.19
JOHNSON SM057 bikák szemmagasságú akril 1.575 hüvelyk hosszúságú - 10 darabos csomag | AF2TYH 6XUT6 SM05746 Ív Min1.575 "0.394 "10€82.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON SM051 Bulls Eye Level akril, 0.472 hüvelyk hosszúság – 10 db-os csomag
€53.60 /csomag