Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts | AD8RJW

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts

Raktáron
Tétel: AD8RJW Modell: 4LXF9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezFekete
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 4LXD3 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont | AD8RHW 4LXD32 9 / 16 "1"€32.89
WESTWARD 4LXD4 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pont | AD8RHX 4LXD42 9 / 16 "1 / 2 "€25.87
WESTWARD 4LXD5 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont | AD8RHY 4LXD52 9 / 16 "11 / 16 "€24.54
WESTWARD 4LXD6 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 6 pont | AD8RHZ 4LXD62 9 / 16 "1-1 / 16 "€46.46
WESTWARD 4LXD7 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/4in 6 pont | AD8RJA 4LXD72 53 / 64 "1.25 "€51.47
WESTWARD 4LXD8 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/8in 6 pont | AD8RJB 4LXD82 49 / 64 "1.125 "€44.13
WESTWARD 4LXD9 Flex Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont | AD8RJC 4LXD92 9 / 16 "13 / 16 "€29.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts
€24.36 /Mértékegység