Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 45J305 Straight Router Bit 1/16 In | AD6HGH

WESTWARD 45J305 egyenes útválasztó bit, 1/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6HGH Modell: 45J305
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
€34.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Vágó Dia.1 / 16 "
Vágási hossza1 / 4 "
Fuvola hossza1 / 4 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma1
Teljes hossz1 13 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.25 "
AlkategóriaEgyenes router bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágó Dia.Vágási hosszaA szár hosszaFuvola hosszaTételAnyagFuvolák számaÁr
WESTWARD 16Y543 egyenes maró bit tömör keményfém 1/8 hüvelykes | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Egyenes router bitSzilárd keményfém2€37.05
WESTWARD 16Y545 egyenes maró, keményfém hegyű, 3/8 hüvelykes | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Egyenes router bitKeményfém2€20.80
WESTWARD 16Y555 egyenes maró, keményfém hegyű, 1/4 hüvelykes | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Egyenes router bitKeményfém2€19.26
WESTWARD 16Y571 egyenes maró, keményfém hegyű, 1 hüvelykes | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Egyenes router bitKeményfém2€35.66
WESTWARD 16Y572 egyenes maró, keményfém, 1/2 hüvelykben | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Egyenes router bitKeményfém2€28.45
WESTWARD 16Y573 egyenes maró, keményfém, 1/2 hüvelykben | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Egyenes router bitKeményfém2€59.05
WESTWARD 16Y577 egyenes maró bit tömör keményfém 1/4 hüvelykes | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Egyenes router bitSzilárd keményfém2€39.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 45J305 egyenes útválasztó bit, 1/16 hüvelykes
€34.91 /Mértékegység