BALDWIN SZŰRŐK B7171 Olaj-/kenőanyag szűrő, 9-1/8 hüvelykes, leeresztő visszacsapó szelep | AD3BWN 3XUE6

BALDWIN FILTERS B7171 olaj-/kenőanyag szűrő, 9-1/8 hüvelykes, leeresztő visszacsapó szelep

Raktáron
Tétel: AD3BWN Típus: B7171Kereszthivatkozás: 3XUE6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€89.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9.125 "
Hossz9.125 "
Dia kívül.4.25 "
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.107
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)44.78
Hajószélesség (cm)33.35
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A motorok eltömődésének csökkentésére és a benzines futásteljesítmény javítására használják, miközben a járművek csúcsteljesítményen működnek
    • Lefolyásgátló hátsó szeleppel és 35 PSID bypass szeleppel van ellátva az áramlás szabályozására és a szűrő hatékonyságának növelésére
    • Az I-tömítések biztosítják a külső tömítést a szűrő és a motor között
    • Liebherr kereszthivatkozás: 7381111, 738111123

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€46.28
BALDWIN SZŰRŐK B7467 Olajszűrő Centrifugálás 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.35
BALDWIN SZŰRŐK B76 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€32.11
BALDWIN SZŰRŐK B7600 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€20.15
BALDWIN SZŰRŐK B96 Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€57.14
BALDWIN SZŰRŐK B7039 Olajszűrő Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€41.16
BALDWIN SZŰRŐK B7577 olajszűrő, 9-15/16 hüvelykes, felpörgős kivitel, 15 mikronos besorolás | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€61.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS B7171 olaj-/kenőanyag szűrő, 9-1/8 hüvelykes, leeresztő visszacsapó szelep
€89.00 /Mértékegység