Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 44R234 automatikus sötét hegesztő sisak 5-től 8-ig és 8-tól 13-ig | AD4YNL

WESTWARD 44R234 automatikus sötét hegesztősisak 5-8-ig és 8-13-ig

Raktáron
Tétel: AD4YNL Típus: 44R234
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
€353.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkDigitális
Akkumulátor típusNapelemek, (2) CR2450 lítium
színekPiros / fehér / kék
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
ObjektívárnyékShade 5-8/ 8-13 Napenergiával működő automatikus sötétítés
AnyagNagy ütésálló Nylon
Lemezmagasság5-1 / 4 "
Lemez szélessége4-1 / 2 "
ÁramforrásAkkumulátor és napelem
megtekintése Area3-13/16" x 2-7/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód6506103075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusszínekAnyagÁramforrásÁr
WESTWARD 22XX36 Auto Dark Hegesztősisak 10 Szürke | AB7GFB 22XXX36NapelemekSzürkeNagy ütésálló NylonNap€186.10
WESTWARD 22XX37 Auto Dark Hegesztő sisak 10 kék | AB7GFC 22XXX37NapelemekKékNagy ütésálló NylonNap€186.10
WESTWARD 22XX38 Auto Dark Hegesztősisak 10 Piros | AB7GFD 22XXX38NapelemekPirosNagy ütésálló NylonNap€186.10
WESTWARD 22XX39 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 szürke | AB7GFE 22XXX39Napelemek, (2) AAA alkáliSzürkeNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€150.77
WESTWARD 22XX40 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 kék/fekete | AB7GFF 22XXX40Napelemek, (2) AAA alkáliKék feketeNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€161.40
WESTWARD 22XX41 automatikus sötét hegesztő sisak 4 és 9-13 piros / fekete | AB7GFG 22XXX41Napelemek, (2) AAA alkáliPiros / feketeNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€169.11
WESTWARD 22XX42 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 piros/kék | AB7GFH 22XXX42Napelemek, (2) AAA alkáliPiros kékNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€169.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 44R234 automatikus sötét hegesztősisak 5-8-ig és 8-13-ig
€353.86 /Mértékegység