Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 40WY88 golyós vég hatlapfejű kulcs hegy mérete 2mm PK10 | AH9QCP

WESTWARD 40WY88 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 2mm PK10

Raktáron
Tétel: AH9QCP Modell: 40WY88
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
€11.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatlapkulcs
Kar hosszúság3 13 / 64 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtSzürke
Fogantyúhossz19 / 32 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaMetric
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete2mm
Működési szög25 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0266
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszMérés típusaTipp méretePkg. Menny.Ár
WESTWARD 40WY74 gömbölyű hatszögű kulcscsúcs mérete 5/32 hüvelyk PK10 | AH9QBZ 40WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10€17.39
WESTWARD 40WY75 gömbfejű hatszögletű kulcstartó 3/16 hüvelykes PK10 | AH9QCA 40WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10€18.96
WESTWARD 40WY76 gömbfejű hatszögű kulcscsúcs mérete 1/4 hüvelykes PK10 | AH9QCB 40WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10€23.39
WESTWARD 40WY80 gömbölyű hatszögű kulcscsúcs mérete 3/32 hüvelykes PK10 | AH9QCF 40WY803.375 "43 / 64 "SAE3 / 32 "10€12.61
WESTWARD 40WY82 gömbfejű hatszögletű kulcshegy mérete 1/8 hüvelykes PK10 | AH9QCH 40WY823.75 "3 / 4 "SAE1 / 8 "10€13.30
WESTWARD 40WY83 gömbölyű hatszögletű kulcscsúcs mérete 9/64 hüvelyk PK10 | AH9QCJ 40WY834"51 / 64 "SAE9 / 64 "10€13.00
WESTWARD 40WY84 gömbölyű hatlapú kulcshegy mérete 2.5 mm PK10 | AH9QCK 40WY843.5 "43 / 64 "Metric2.5mm10€11.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 40WY88 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 2mm PK10
€11.43 /csomag