WESTWARD 40JD53 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 170 részes | AH9LKH

WESTWARD 40JD53 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 170 részes

Raktáron
Tétel: AH9LKH Modell: 40JD53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester szerszámkészlet
Meghajtó mérete1/2", 3/8", 1/4"
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma0
Darabszám170
Fogók száma2
Csavarhúzók száma4
Aljzatok / tartozékok száma.0
A feltűnő eszközök száma0
Kulcsok száma12
Fogókkal együtt8 "hosszú orr, 10" nyelv és horony
Elsődleges alkalmazásProfesszionális használatra
SAE vagy metrikusSAE, metrikus
Csavarhúzók mellékelveSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy
Kulcsok mellékelveKombinált kulcsok: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.955
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országTW

Termék részletek:

    • 3/8 In. Meghajtó aljzatok / tartozékok. Tartozék: 3/8 "meghajtású 12 pontos aljzat: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm, 3/8" meghajtású 12 pontos aljzat: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 3/8 "meghajtó 6 -Pontos aljzat mély, 12, 13, 14, 16, 17 mm, 3/8 "meghajtású, 6 pontos mélyedésű mélység 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3 / 4
    • 1/4 In. Meghajtó aljzatok / tartozékok. Tartozék: 1/4 "meghajtású 6 pontos foglalat: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 1/4 "meghajtású 6 pontos foglalat: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
    • 1/2 In. Meghajtó aljzatok / tartozékok. Tartozék: 1/2 "meghajtású 12 pontos aljzat: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1/2" meghajtású 12 pontos aljzat: 15, 17, 18, 19, 21mm

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr
WESTWARD 40JD43 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 148 részes | AH9LJY 40 JD431/2", 3/8", 1/4"148Professzionális használatraKombinált kulcsok: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€244.69
WESTWARD 40JD52 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 70 részes | AH9LKG 40 JD523/8 ", 1/4"70Professzionális használatraKombinált kulcsok: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€145.66
WESTWARD 440A57 főszerszámkészlet, SAE, metrikus, darabszám 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204szerelő-€529.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 40JD53 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 170 részes
€332.87 /Mértékegység