WESTWARD 40JD43 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 148 részes | AH9LJY

WESTWARD 40JD43 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 148 részes

Raktáron
Tétel: AH9LJY Modell: 40JD43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€244.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester szerszámkészlet
Meghajtó mérete1/2", 3/8", 1/4"
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma0
Darabszám148
Fogók száma2
Csavarhúzók száma4
Aljzatok / tartozékok száma.0
A feltűnő eszközök száma0
Kulcsok száma12
Fogókkal együtt8" hosszú orr, 6" átlós
Elsődleges alkalmazásProfesszionális használatra
SAE vagy metrikusSAE, metrikus
Csavarhúzók mellékelveSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy
Kulcsok mellékelveKombinált kulcsok: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országTW

Termék részletek:

    • 3/8 hüvelyk. Drive Sockets/Accs. Tartalma: 3/8"-os meghajtó 12-pontos aljzat 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 3/8" meghajtó 6- Pont Socket Deep 12, 13, 14, 15, 17; 3/8" meghajtó 6 pontos aljzat mély 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4; 3/8" meghajtó 12 pontos aljzat 9, 10, 12, 13, 14, 15 , 17, 19
    • 1/4 hüvelyk. Drive Sockets/Accs. Tartalma: 1/4" meghajtó 6 pontos aljzat 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 1/4" meghajtó 6 pontos aljzat: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    • 1/2 hüvelyk. Drive Sockets/Accs. Tartozék: 1/2" meghajtó 12 pontos aljzat: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1/2" meghajtó 12 pontos aljzat: 15, 17, 18, 19, 21

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr
WESTWARD 40JD52 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 70 részes | AH9LKG 40 JD523/8 ", 1/4"70Professzionális használatraKombinált kulcsok: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€145.66
WESTWARD 40JD53 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 170 részes | AH9LKH 40 JD531/2", 3/8", 1/4"170Professzionális használatraKombinált kulcsok: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€332.87
WESTWARD 440A57 főszerszámkészlet, SAE, metrikus, darabszám 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204szerelő-€529.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 40JD43 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 148 részes
€244.69 /Mértékegység