WESTWARD 440A57 főszerszámkészlet, SAE, metrikus, darabszám 204 | CD3VLC

WESTWARD 440A57 főszerszámkészlet, SAE, metrikus, darabszám 204

Raktáron
Tétel: CD3VLC Modell: 440A57

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€529.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester szerszámkészlet
Meghajtó mérete1/2",1/4",3/8"
HexRövid karú hatszögletű kulcsok
Különféle eszközöket tartalmaz(22) Rövid karú hatlapkulcsok, MM, SAE
Nem parkolNem
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma22
Darabszám204
Fogók száma0
Csavarhúzók száma0
Aljzatok / tartozékok száma.171
A feltűnő eszközök száma0
Kulcsok száma11
Elsődleges alkalmazásszerelő
SAE vagy metrikusSAE, metrikus
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.03

Termék részletek:

A Westward 440A57 főszerszámkészletet számos alkalmazási területen használják, például vízvezeték-szerelésben, elektromosságban, javításban és rögzítésben.

Jellemzők:

  • Ez a Westward 440A57 főszerszámkészlet különféle imbuszkulcsokat, aljzatokat, tartozékokat és csavarkulcsokat tartalmaz.
  • A készlet tartalmaz meghajtó hornyolt fúróaljzatokat, mélyhüvelyeket, kombikulcsokat, Phillips Bit-aljzatokat, meghajtóbit-aljzatokat, meghajtó gyújtógyertya-foglalatokat és Drive Torx(R) bit-aljzatokat.
  • Tartozik hozzá egy tárolódoboz, amely megkönnyíti a szerszámok szállítását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr
WESTWARD 40JD43 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 148 részes | AH9LJY 40 JD431/2", 3/8", 1/4"148Professzionális használatraKombinált kulcsok: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€244.69
WESTWARD 40JD52 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 70 részes | AH9LKG 40 JD523/8 ", 1/4"70Professzionális használatraKombinált kulcsok: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€145.66
WESTWARD 40JD53 mesterszerszámkészlet SAE és metrikus 170 részes | AH9LKH 40 JD531/2", 3/8", 1/4"170Professzionális használatraKombinált kulcsok: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€332.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 440A57 főszerszámkészlet, SAE, metrikus, darabszám 204
€529.48 /Mértékegység