Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3WY56 Insulat. Tű orrfogó 6 hüvelyk 2 hüvelykes állkapocs | AD2ZBR

WESTWARD 3WY56 Szigetelés. Tűfogó 6 hüvelykes 2 hüvelykes állkapocs

Raktáron
Tétel: AD2ZBR Modell: 3WY56
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
€71.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt hosszú orrfogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaSzigetelt
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2"
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1.156 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8203206030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTeljes hosszTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeFeszültségértékelésÁr
WESTWARD 1UKJ9 hosszú orrfogó 6-3 / 8 2 állkapocs | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAKék6.375 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Egyik sem€47.90
WESTWARD 1UKK2 hosszú orrfogó 8-1 / 5 2-7 / 16 állkapocs | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAKék8 1 / 5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 16 "Egyik sem€51.36
WESTWARD 1YXJ3 szigetelt tűtüskefogó 8-1 / 8 hüvelyk | AB4MHH 1YXJ32.25 "Nem MeghatározottPiros sárga8.125 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "1000V€51.69
WESTWARD 30PA88 ESD hosszú orrfogó 5-13 / 16 hüvelyk sima | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Nem MeghatározottKék5 13 / 16 "IgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 32 "Nem értékelt€70.23
WESTWARD 53JW96 hosszú orrfogó, 1/8" széles hegy, 3-7/8" állkapocs hossz | AX3MLZ 53JW962"Nem MeghatározottFekete13.5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Nem értékelt€53.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3WY56 Szigetelés. Tűfogó 6 hüvelykes 2 hüvelykes állkapocs
€71.24 /Mértékegység