Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT54 Tömlőcsökkentő 1/2 x 24 hüvelykes | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 tömlőcsomó 1/2 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9TAN Modell: 3JT54
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
€55.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnubber tömlő
színekFekete
FedőanyagNitril cső és fedél
Méret beszerelése1/2 "(M) NPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza24 "
Tömlő kívül Dia.0.86 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz24 "
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.55 / 64 "
Biztonsági tényező4:1
Forgatható anyagSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termék részletek:

    • (M) NPT illesztés (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT53 Tömlőcsökkentő 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT forgatható3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "€93.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 tömlőcsomó 1/2 x 24 hüvelyk
€55.39 /Mértékegység