Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30PA88 ESD hosszú orrfogó 5-13 / 16 hüvelyk sima | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 ESD hosszú orrfogó 5-13/16 hüvelyk Sima

Raktáron
Tétel: AH2XPU Modell: 30PA88
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
€69.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.625 "
Pofaszélesség15 / 32 "
AnyagÖtvözött acél
Max. Állkapocsnyitás1-15 / 16 "
Teljes hossz5 13 / 16 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országCN

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Igen
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima
    • A 30PA88 a 30PA87 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTeljes hosszTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeFeszültségértékelésÁr
WESTWARD 1UKJ9 hosszú orrfogó 6-3 / 8 2 állkapocs | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAKék6.375 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Egyik sem€47.90
WESTWARD 1UKK2 hosszú orrfogó 8-1 / 5 2-7 / 16 állkapocs | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAKék8 1 / 5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 16 "Egyik sem€51.36
WESTWARD 1YXJ3 szigetelt tűtüskefogó 8-1 / 8 hüvelyk | AB4MHH 1YXJ32.25 "Nem MeghatározottPiros sárga8.125 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "1000V€49.01
WESTWARD 3WY56 Insulat. Tű orrfogó 6 hüvelyk 2 hüvelykes állkapocs | AD2ZBR 3WY561.156 "Nem MeghatározottPiros sárga6"NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Egyik sem€71.24
WESTWARD 53JW96 hosszú orrfogó, 1/8" széles hegy, 3-7/8" állkapocs hossz | AX3MLZ 53JW962"Nem MeghatározottFekete13.5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Nem értékelt€44.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30PA88 ESD hosszú orrfogó 5-13/16 hüvelyk Sima
€69.83 /Mértékegység