WESTWARD 3APE9 zsírszivattyú 120 font / 16 gallon dob 50: 1 szivattyúarány | AC8JHF

WESTWARD 3APE9 zsírszivattyú 120 lb./16 gallon dob 50:1 szivattyúarány

Raktáron
Tétel: AC8JHF Modell: 3APE9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,344.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "FNPT
Légmotor mérete2.5 "
Fogyasztás @ 100 PSI8.1 cfm
Megfelel a konténer méretének120 font / 16 gal. Dob
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza7 láb.
Max. Nyomás5750 psi
Szivattyú arány50:1
Hangerő percenként2.40 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1735
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Dobfedél Dia. (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaTételAnyagMax. NyomásÁr
WESTWARD 29FW98 Zsírszivattyú 35 lb/5 gallon vödör 50: 1 szivattyúarány | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Vödör7 láb.Zsírszivattyú pisztollyalSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink7500 psi€2,025.65
WESTWARD 29FX01 zsírszivattyú 400 Lb./55 gallon dob 50: 1 szivattyú arány | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 font / 55 gal. Dob7 láb.ZsírszivattyúSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink7500 psi€2,534.22
WESTWARD 3APE8 zsírszivattyú 25-50 lb. Konténerek 50: 1 szivattyúarány | AC8JHE 3APE81/4 "FNPT25–50 font konténer7 láb.Zsírszivattyú pisztollyal-5750 psi€1,231.83
WESTWARD 5NUE3 zsírszivattyú 25-50 lb. Konténerek 50: 1 szivattyúarány | AE4XQN 5NUE31 / 4 "NPT25–50 font konténer7 láb.Hordozható zsírszivattyú pisztollyalAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán7500 psi€2,117.89
WESTWARD 5NUE5 zsírszivattyú 400 Lb./55 gallon dob 50: 1 szivattyú arány | AE4XQQ 5NUE51 / 4 "NPT400 font / 55 gal. Dob7 láb.Zsírszivattyú pisztollyalAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán7500 psi€2,308.05
WESTWARD 5TCV2 zsírszivattyú 120 font / 16 gallon dob 50: 1 szivattyúarány | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 font / 16 gal. Dob13 láb.Hordozható zsírszivattyú pisztollyalAcél5800 psi€2,529.82
WESTWARD 5TCV3 zsírszivattyú 400 lb./55 gallon dob 50:1 szivattyúarány | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 font / 55 gal. Dob10 láb.ZsírszivattyúAcél5800 psi€2,642.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3APE9 zsírszivattyú 120 lb./16 gallon dob 50:1 szivattyúarány
€1,344.83 /Mértékegység