Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár | AH8GJC

WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár

Raktáron
Tétel: AH8GJC Modell: 38RW03
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
€3.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusSzögletes mélyedés
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2"
Pontméret#3
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)4.83
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
WESTWARD 38RW01 Power Bit #1 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár | AH8GJB 38RW01#1€7.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár
€3.80 /Mértékegység