Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38RV61 anyacsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó 2-9/16 hüvelykes hosszúság | AH8GGJ

WESTWARD 38RV61 Anyacsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó 2-9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8GGJ Típus: 38RV61
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
€7.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiófej
Alkalmazási módszerHatás
befejezPorbevonatú
Hex méret1 / 2 "
AnyagAcél
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Hatás mértéke: Igen
    • Mágneses / nem mágneses: mágneses

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTételAnyagPkg. Menny.Ár
WESTWARD 1VXN2 anyabeállító 1/4 hüvelyk 2 9/16 literes - 3 db | AB3XUE 1VXN21 / 4 "Nut SetersÖtvözött szerszámacél3€14.12
WESTWARD 1VXN3 anyacsavarozók 5/16 hüvelyk 2 9/16 L - 3 db | AB3XUF 1VXN35 / 16 "Nut SetersÖtvözött szerszámacél3€11.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38RV61 Anyacsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtó 2-9/16 hüvelykes
€7.28 /Mértékegység