WESTWARD 31D013 állítható csavarkulcs, ötvözött acél, fekete foszfát, 6 hüvelyk, 15/16 hüvelykes pofakapacitás, ergonómikus | CH6JNK

WESTWARD 31D013 állítható csavarkulcs, ötvözött acél, fekete foszfát, 6 hüvelykes, 15/16 hüvelykes pofakapacitás, ergonómikus

Tétel: CH6JNK Modell: 31D013
€20.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
Beállítás típusaCsavaros mechanizmus
Vége stílusHang lyuk
befejezFekete-foszfát
Grip stílusergonomikus
Fogantyúhossz6"
Fogantyú típusaEgyrészes fürdőruha
Fejvastagság15 / 32 "
fej típusaStandard
SzigeteltNem
Állkapacitás15 / 16 "
ÁllkapocsÖtvözött acél
AnyagÖtvözött acél
Mérés típusaMetrikus, SAE
Nem parkolNem
Nyitási típusÁllítható
Teljes hossz6"
RacsnisNem
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesbefejezFogantyúhosszFejvastagságTételÁllkapacitásAnyagTeljes hosszÁr
WESTWARD 53KA28 24-3/64 hüvelykes állítható csavarkulcs, sima fogantyú, 2-3/4 hüvelykes pofa-kapacitás, acél | CD2LTZ 53KA28Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxid--Állítható csavarkulcs2.75 "Acél24 3 / 64 "€181.34
WESTWARD 53KA29 24-3/64 hüvelykes állítható csavarkulcs, sima fogantyú, 2-3/4 hüvelykes pofa-kapacitás, acél | CD2LUA 53KA29Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm--Állítható csavarkulcs2.75 "Acél24 3 / 64 "€182.71
WESTWARD 31D014 állítható csavarkulcs, 1 1/18 hüvelykes pofakapacitás, ötvözött acél, fekete foszfát | CH6JNL 31D014Tether készFekete-foszfát8"19 / 32 "Állítható csavarkulcs1 1 / 18 "Ötvözött acél8"€28.35
ajánlatkérés
WESTWARD 31D015 állítható csavarkulcs, ötvözött acél, fekete foszfát, 10 hüvelykes, 1 9/32 hüvelykes pofakapacitás, ergonómikus | CH6JNM 31D015Tether készFekete-foszfát10 "11 / 16 "Állítható csavarkulcs1 9 / 32 "Ötvözött acél10 "€28.76
ajánlatkérés
WESTWARD 31D016 állítható csavarkulcs, 1 1/2 hüvelykes pofakapacitás, ötvözött acél, fekete foszfát | CH6JNN 31D016Tether készFekete-foszfát12 "13 / 16 "Állítható csavarkulcs1 1 / 2 "Ötvözött acél12 "€36.97
ajánlatkérés
WESTWARD 31D027 állítható csavarkulcs, 2 3/4 hüvelykes pofakapacitás, ötvözött acél, króm | CH6JNP 31D027-króm24 "1 7 / 16 "Állítható csavarkulcs2 3 / 4 "Ötvözött acél24 "€256.41
ajánlatkérés
WESTWARD 20PG95 állítható csavarkulcs készlet, ötvözött acél, fekete foszfát, 15/16 in 1 9/32 hüvelyk pofakapacitás | CU9WHZ 20PG95----Állítható csavarkulcs készlet---€43.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 31D013 állítható csavarkulcs, ötvözött acél, fekete foszfát, 6 hüvelykes, 15/16 hüvelykes pofakapacitás, ergonómikus
€20.73 /Mértékegység