Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30PC01 Short Nose Pliers Steel | AF9NZK

WESTWARD 30PC01 Short Nose Pliers Steel

Raktáron
Tétel: AF9NZK Modell: 30PC01
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
€43.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShort Nose Pliers
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
ÉlvonalbeliNem
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 11 / 64 "
Pofaszélesség29 / 64 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1-63 / 64 "
Nem parkolNem
Teljes hossz4 21 / 32 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30PC01 Short Nose Pliers Steel
€43.15 /Mértékegység