Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set | AC4DCV

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set

Raktáron
Tétel: AC4DCV Modell: 2YNK2
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
€313.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex Magnetic Base w/Indicator
Vissza típusJúlius
Alapméret2 5/8 x 2 1/4 x 2 "
Csapágy típusEgyszerű
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 8 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
befejezChrome/Blue
osztások0.001 "
Mágneses húzás110 font
Választék0–1 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9031808085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set
€313.15 /Mértékegység