Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2YNC6 digitális féknyereg frakcionált polipropilén 6 In | AC4DBA

WESTWARD 2YNC6 digitális tolómérő, frakcionált polipropilén, 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4DBA Modell: 2YNC6
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
€35.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg
Pontosság+/- 0.008 "
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyVinil tasak
IP besorolás54
Pofamélység1.19 "
AnyagPolikarbonát
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSPC kimenetPontosságÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékFelbontásÁr
WESTWARD 1AAU4 digitális tolómérő 0-6 hüvelykes 1.5 hüvelykes mélypofa | AA8UBW 1AAU4Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag-1.5 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 / 0.01 mm "€211.24
WESTWARD 29AD36 digitális tolómérő, tört 0–6 hüvelykes | AB8THG 29 Kr. 36Nem0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.57 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm / 1 / 64. rész€143.16
WESTWARD 29AD37 digitális tolómérő, szabványos 0–8 hüvelykes | AB8THH 29 Kr. 37Nem0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.97 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€330.08
WESTWARD 29AD39 digitális tolómérő, elektronikus 0 - 18 hüvelykes | AB8THK 29 Kr. 39Igen0.002 "/ 0.04 mmMűanyag-3.54 "Rozsdamentes acél0-18"/0-450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,200.63
WESTWARD 29AD40 digitális tolómérő, elektronikus 0 - 12 hüvelykes | AB8THL 29 Kr. 40Igen0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-2.36 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€546.88
WESTWARD 29AD41 digitális tolómérő, elektronikus 0 - 8 hüvelykes | AB8THM 29 Kr. 41Igen0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.97 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€305.44
WESTWARD 2YNC7 elektronikus digitális tolómérő 8 in/200mm | AC4DBB 2YNC7Nem+/-0.0015"/0.02 mmÖntött542"Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€363.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2YNC6 digitális tolómérő, frakcionált polipropilén, 6 hüvelyk
€35.74 /Mértékegység