Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2RUP7 csavaros kihúzó spirálfuvola #9. méret | AC3DUR

WESTWARD 2RUP7 csavaros kihúzó spirálfuvola, 9-os méret

Raktáron
Tétel: AC3DUR Modell: 2RUP7
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
€79.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarelszívó
Fúró méret1-1 / 16 "
A cső eltávolításához1
Csavarok, csavarok, csavarok eltávolításához1-3/4 to 2-1/8
Nagy vég Dia.1-9 / 32 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz4.125 "
Méret#9
Kis vég Dia.1"
Kúpos hossz (hüvelyk)2-1/4
típusSpirálfuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretNagy vég Dia.Teljes hosszMéretKis vég Dia.Ár
WESTWARD 2RUL8 csavarelszívó spirál furulya # 1 méret AC3DUH 2RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€5.08
WESTWARD 2RUL9 csavaros kihúzó spirálfuvola #2. méret | AC3DUJ 2RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€6.20
WESTWARD 2RUP1 csavaros kihúzó spirálfuvola #3. méret | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€7.78
WESTWARD 2RUP2 csavaros kihúzó spirálfuvola #4. méret | AC3DUL 2RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€8.45
WESTWARD 2RUP3 csavarelszívó spirál furulya # 5 méret AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€10.72
WESTWARD 2RUP4 csavaros kihúzó spirális furulya, mérete #6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€20.80
WESTWARD 2RUP5 csavaros kihúzó spirális furulya, mérete #7 | AC3DUP 2RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€35.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2RUP7 csavaros kihúzó spirálfuvola, 9-os méret
€79.57 /Mértékegység