Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN elosztócső műanyag Npt 1/4 hüvelyk 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AC2HRP 2KHK2

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN műanyag elosztó Npt 1/4 hüvelyk 3-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2HRP Modell: M10-125-4-PPNKereszthivatkozás: 2KHK2
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
€79.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
test anyagaTermészetes polipropilén
Kapcsolat típusaNPT
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. Nyomás150 psi
Szerelő furat mérete0.17 "
Bemenetek száma2
Kimenetek száma4
Kimeneti méret1 / 8 "
Teljes magasság1"
Teljes hossz3.25 "
Teljes szélesség1"
Temp. Hatótávolság32 fok és 230 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretSzerelő furat méreteKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN elosztócső műanyag Npt 3/8 hüvelyk 7-3/8 hüvelyk hossz | AC2HRW 2KHK9 M20-250-8-PPN3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "€77.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN műanyag elosztó Npt 1/4 hüvelyk 3-1/4 hüvelyk hosszúság
€79.19 /Mértékegység