APOLLO VALVES 70-800 sorozatú apa x nő NPT bronz golyós szelepek


Szűrő
Labda anyaga: Sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Standard , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Nem emelkedő , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 450 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
7080707
----€198.55
A
70801053557
----€78.87
A
70801A0
----€55.57
A
70803A9
----€58.37
A
70802A0
----€52.17
A
70804A0
----€78.62
A
70801A7
----€79.91
A
70804P01
----€78.62
A
70802A3
----€52.17
A
70803A3
----€55.57
A
70803A6
----€52.17
A
70804A3
----€82.05
A
70803P01
----€52.17
A
70803053557
----€78.85
A
70803B1
----€52.17
A
70806A4
----€165.72
A
70802A2
----€52.17
A
70805A0
----€112.26
A
70-804-01
FNPT x MNPT3 / 4 "--€88.35
A
70-803-01
FNPT x MNPT1 / 2 "--€57.49
A
70-802-01
FNPT x MNPT3 / 8 "--€56.62
A
70-806-01
FNPT x MNPT1.25 "--€208.28
A
70-801-01
FNPT x MNPT1 / 4 "--€55.54
A
70-807-01
FNPT x MNPT1.5 "--€209.81
A
70-805-01
FNPT x MNPT1"--€100.77
A
7080114
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "Oldalsó szellőző labda (egyirányú)€55.04
A
7080140
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "Cyl-Lock és földelt€204.80
A
7080541
Férfi x Nő NPT-1"Automatikus leeresztés€119.78
A
7080141
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "Automatikus leeresztés€57.50
A
7080715
Férfi x Nő NPT-1 1/2 kg.Kerek fogantyú, acél€226.78
A
708054656
Férfi x Nő NPT-1"Reteszelő reteszelő kar, Csak zárt helyzetben történő reteszelés, Multifill ülések és csomagolás€170.12
A
708072741
Férfi x Nő NPT-1 1/2 kg.Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, automatikus leeresztés€214.03
A
7080245
Férfi x Nő NPT-3 / 8 "Kevesebb kar és anya€52.17
A
7080121
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "UHMWPE vágás (nem PTFE)€94.91
A
7080414
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Oldalsó szellőző labda (egyirányú)€81.62
A
7080227
Férfi x Nő NPT-3 / 8 "Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€62.23
A
7080721
Férfi x Nő NPT-1 1/2 kg.UHMWPE vágás (nem PTFE)€272.60
A
7080548
Férfi x Nő NPT-1"Rozsdamentes acél ovális fogantyú (retesz nélkül) és anya€153.91
A
7080592
Férfi x Nő NPT-1"Kiegyensúlyozó stop€113.71
A
7080132
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€61.62
A
7080646
Férfi x Nő NPT-1 1/4 kg.Reteszelő reteszelő kar, zárás csak zárt helyzetben€218.70
A
7080135
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "VTFE kárpit (PTFE)€54.00
A
7080648
Férfi x Nő NPT-1 1/4 kg.Rozsdamentes acél ovális fogantyú (retesz nélkül) és anya€229.71
A
7080748
Férfi x Nő NPT-1 1/2 kg.Rozsdamentes acél ovális fogantyú (retesz nélkül) és anya€265.84
A
7080157
Férfi x Nő NPT-1 / 4 "Oxigén tisztítva€76.97
A
708041517
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Kerek fogantyú, acél, durva krómozott€105.10
A
7080347
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Rozsdamentes acél ovális reteszelő fogantyú és anya€108.78
A
7080345
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Kevesebb kar és anya€52.17
A
708032457
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Grafit csomagolás, oxigéntisztítással€82.05
A
7080317
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Durva krómozott€63.98
A
7080315
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Kerek fogantyú, acél€65.63
A
7080314
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Oldalsó szellőző labda (egyirányú)€55.04
A
7080304
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "2-1 / 4 "szárhosszabbítás€67.64
A
7080241
Férfi x Nő NPT-3 / 8 "Automatikus leeresztés€57.50
A
7080410
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Rozsdamentes acél kar és anya€85.96
A
7080404
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "2-1 / 4 "szárhosszabbítás€97.65
A
7080357
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Oxigén tisztítva€76.97
A
7080346
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Reteszelő reteszelő kar, zárás csak zárt helyzetben€107.89
A
7080417
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Durva krómozott€90.46
A
7080332
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€61.62
A
7080327
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€62.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?