Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX18 bimetál furatfűrész elektromos készlet 8 db. | AF9EQU

WESTWARD 29VX18 Bi-metál furatfűrész elektromos készlet 8 db.

Raktáron
Tétel: AF9EQU Modell: 29VX18
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
€39.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám8
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya7/8" to 2-1/2"
Szárméret7/16 "Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)24.99
Hajószélesség (cm)19.99
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU99 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VU93
    • ,
    • Fűrészméretek: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "és 2-1 / 2"

Termékváltozatok

TermékekModellTételDarabszámÁr
WESTWARD 29VX15 Bi-metál lyukfűrész ipari készlet 15 db. | AF9EQQ 29VX15Karbantartási furatfűrész készlet15€75.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX18 Bi-metál furatfűrész elektromos készlet 8 db.
€39.30 /Mértékegység