Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX15 Bi-metál lyukfűrész ipari készlet 15 db. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Bi-metal Hole Saw Industrial Kit 15 Pcs.

Raktáron
Tétel: AF9EQQ Modell: 29VX15
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
€75.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartási furatfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám15
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4 "- 3"
Szárméret7/16 "Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU99 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VU93
    • ,
    • Fűrészméretek: 3/4 ", 7/8", 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 ", 2", 2- 1/4 ", 2-1 / 2" és 3 "

Termékváltozatok

TermékekModellTételDarabszámÁr
WESTWARD 29VX18 bimetál furatfűrész elektromos készlet 8 db. | AF9EQU 29VX18Villanyszerelők furatfűrész készlet8€39.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX15 Bi-metal Hole Saw Industrial Kit 15 Pcs.
€75.89 /Mértékegység