Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23YZ13 füles rézmérő, 6 1/4 hüvelykes csap - 25 db-os csomag | AB7RCD

WESTWARD 23YZ13 füles rézmérő, 6, 1/4 hüvelykes csap – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7RCD Modell: 23YZ13

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJúlius
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelés / Forrasztás
Csatlakozó típusaKrimpelés / Forrasztás
Nyomtáv6
AnyagRéz
Stud méret1 / 4 "
AlkategóriaJúlius

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536904000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozó anyagNyomtávAnyagStud méretPkg. Menny.Ár
WESTWARD 23YZ08 füles réz mérő 4/0 3/8 hüvelykes csap - 25 db-os csomag | AB7RBY 23YZ08-Réz4/0Réz3 / 8 "25€131.26
WESTWARD 23YZ09 füles réz mérő 4/0 1/2 hüvelykes csap - 2 db | AB7RBZ 23YZ09-Réz4/0Réz1 / 2 "2€10.68
WESTWARD 23YZ12 füles rézmérő 6 #10 - 25 db-os csomag | AB7RCC 23YZ12-Réz6Réz# 10 "25€30.53
WESTWARD 23YZ14 füles rézmérő 6 5/16 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB7RCE 23YZ14-Réz6Réz5 / 16 "25€31.13
WESTWARD 23YZ15 füles rézmérő 6, 3/8 hüvelykes csap - 25 db-os csomag | AB7RCF 23YZ15-Réz6Réz3 / 8 "25€31.42
WESTWARD 23YZ18 füles rézmérő 4 5/16 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB7RCJ 23YZ18-Réz4Réz5 / 16 "25€40.80
WESTWARD 23YZ19 füles rézmérő, 4, 3/8 hüvelykes csap - 25 db-os csomag | AB7RCK 23YZ19-Réz4Réz3 / 8 "25€40.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23YZ13 füles rézmérő, 6, 1/4 hüvelykes csap – 25 db-os csomag
€31.06 /csomag