Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 82LF20501 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 in | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01

APOLLO VALVES 82LF20501 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MDF Típus: 82LF20501Kereszthivatkozás: 40D956 / 82LF-205-01
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
€222.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Csőméret1"
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82LF20301 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "-1 / 2 "-€135.91
APOLLO SZELEPEK 82LF20401 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "-3 / 4 "-€177.81
APOLLO SZELEPEK 82LF20601 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Forrasztás x Forrasztás1.25 "-1.25 "-€303.25
APOLLO SZELEPEK 82LF20701 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Forrasztás x Forrasztás1.5 "-1.5 "-€386.47
APOLLO SZELEPEK 82LF20801 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2 bemenet | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Forrasztás x Forrasztás2"-2"-€737.91
APOLLO SZELEPEK 82LF20901 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Forrasztás x Forrasztás2.5 "-2.5 "-€1,346.00
APOLLO SZELEPEK 82LF20201 Golyósszelep, Méret: 3/8 hüvelykes forrasztás, 3 db, Teljes port, Bronz | BY7FEA 82LF20201Forraszt-3 / 8 "-Standard €130.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20501 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag, 1 hüvelyk
€222.56 /Mértékegység