Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23PC39 Booster kábel bilincs acél / réz 1-től 4-ig | AB7KLN

WESTWARD 23PC39 Booster kábelbilincs Acél/réz 1–4

Raktáron
Cikkszám: AB7KLN Modell: 23PC39

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€24.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátorerősítő bilincs
színekPiros / fekete
csatlakozásfogó
Csatlakozó anyagAcél / réz
Kapcsolat típusafogó
Csatlakozó típusaÁllkapocs
KapcsolatokÁllkapocs
Mélység4 / 5 "
Nyomtáv1 a 4
Szigetelés típusaMűanyag
Hossz6"
AnyagAcél / réz
Max. Amper500A
Max. Feszültség12
AlkategóriaErősítő bilincs
típusKözepes vám
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperszínekCsatlakozó anyagtípusSzélességMélységNyomtávTételPkg. Menny.Ár
WESTWARD 23PC38 erősítő kábel bilincs acél / réz 4-6 | AB7KLM 23PC38400APiros / feketeAcél / rézKözepes vám3 7 / 9 "5 / 6 "4 a 6Akkumulátorerősítő bilincs1€24.61
WESTWARD 23PC40 erősítő kábel bilincs acél / réz 1 - 4 | AB7KLP 23PC40800APiros / feketeAcél / rézHeavy Duty4.25 "4 / 5 "1 a 4Akkumulátor bilincs1€39.01
WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Réz / plstc 1 - 4 | AB7KLQ 23PC41800AFeketeRéz / műanyagHeavy Duty4.25 "1"1 a 4Akkumulátor bilincs1€75.04
WESTWARD 23PC42 Booster Cable Clamp Réz / plstc 1 - 4 | AB7KLR 23PC42800APirosRéz / műanyagHeavy Duty4.25 "1"1 a 4Akkumulátor bilincs1€76.59
WESTWARD 23PC46 Booster kábel bilincs acél / réz 1 - 4 | AB7KLW 23PC46500APiros / feketeAcél / rézKözepes vám4 2 / 7 "3 / 4 "1 a 4Akkumulátorerősítő bilincs2€23.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23PC39 Booster kábelbilincs Acél/réz 1–4
€24.31 /Mértékegység