Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23MD21 mechanikus pofahúzó 5 tonnás kapacitás 2 pofa | AB7JPG

WESTWARD 23MD21 mechanikus pofahúzó 5 tonnás kapacitás 2 pofa

Raktáron
Tétel: AB7JPG Modell: 23MD21

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€88.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapcsoló
Kapacitás5 ton
Jaw Reach3-1 / 4 "
Állkapocs6"
Állkapocs stílusMegfordítható
ZáróIgen
AnyagAcél
Pofák száma2
Húzó hossza7"
Csavar hossza6 15 / 16 "
Csavar méret9/16-20 x 6-15/16
típusZáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.936
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁllkapocsCsavar hosszaCsavar méretÁr
WESTWARD 23MD16 Mechanikus pofahúzó 1 tonna kapacitás 2 pofa | AB7JPB 23MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8€89.10
WESTWARD 23MD19 mechanikus pofahúzó 2 tonna kapacitás 2 pofa | AB7JPE 23MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.47
WESTWARD 23MD20 Mechanikus pofahúzó 2 tonna 2 vagy 3 pofa | AB7JPF 23MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€105.31
WESTWARD 23MD25 mechanikus pofalehúzó 5 tonnás 5-1/2 hüvelykes Rch | AB7JPL 23MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€147.69
WESTWARD 23MD26 mechanikus pofahúzó 5 tonnás megfordítható | AB7JPM 23MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€99.30
WESTWARD 23MD27 mechanikus pofa lehúzó, megfordítható 5 tonna | AB7JPN 23MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€135.79
WESTWARD 23MD29 mechanikus pofalehúzó 7 tonnás 8-3/4 hüvelykes Rch | AB7JPQ 23MD297 ton11 "9"11 / 16-18 x 9€238.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23MD21 mechanikus pofahúzó 5 tonnás kapacitás 2 pofa
€88.69 /Mértékegység