Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22UV16 méretező véső Sds Max L12 hüvelyk szélesség 1.5 hüvelyk | AB7FFK

WESTWARD 22UV16 méretező véső Sds Max L12 hüvelyk szélesség 1.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FFK Modell: 22UV16

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€11.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVéső méretezése
A penge szélessége1.5 "
Hossz12 "
Teljes hossz12 "
A szár hossza4.5 "
Szárméret23 / 32 "
Szár típusaSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeA szár hosszaSzárméretSzár típusaÁr
WESTWARD 22UU94 méretező véső 3/4 hatszögletű L 12 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk | AB7FEV 22UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 Hex szár€25.29
WESTWARD 22UV17 méretező véső Sds Max L 12 hüvelyk szélesség 2 hüvelyk | AB7FFL 22UV172"4.5 "23 / 32 "SDS max€42.04
WESTWARD 22UV18 méretező véső Sds Max L 12 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk | AB7FFM 22UV183"4.5 "23 / 32 "SDS max€46.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22UV16 méretező véső Sds Max L12 hüvelyk szélesség 1.5 hüvelyk
€11.98 /Mértékegység