Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22UV17 méretező véső Sds Max L 12 hüvelyk szélesség 2 hüvelyk | AB7FFL

WESTWARD 22UV17 méretező véső Sds Max L 12 hüvelyk szélesség 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FFL Modell: 22UV17
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
€42.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVéső méretezése
A penge szélessége2"
Hossz12 "
Teljes hossz12 "
A szár hossza4.5 "
Szárméret23 / 32 "
Szár típusaSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8207906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeA szár hosszaSzárméretSzár típusaÁr
WESTWARD 22UU94 méretező véső 3/4 hatszögletű L 12 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk | AB7FEV 22UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 Hex szár€25.29
WESTWARD 22UV16 méretező véső Sds Max L12 hüvelyk szélesség 1.5 hüvelyk | AB7FFK 22UV161.5 "4.5 "23 / 32 "SDS max€11.98
WESTWARD 22UV18 méretező véső Sds Max L 12 hüvelyk szélesség 3 hüvelyk | AB7FFM 22UV183"4.5 "23 / 32 "SDS max€46.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22UV17 méretező véső Sds Max L 12 hüvelyk szélesség 2 hüvelyk
€42.04 /Mértékegység