Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21MK99 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AB6GLP

WESTWARD 21MK99 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AB6GLP Modell: 21MK99
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
€53.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 4 "
Vágási kapacitás3 / 4 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagHSS
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207904500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
WESTWARD 21MK97 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AB6GLM 21 MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€26.09
WESTWARD 21MK98 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AB6GLN 21 MK983 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€10.25
WESTWARD 21ML01 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AB6GLQ 21ML015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€21.89
WESTWARD 21ML02 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AB6GLR 21ML021 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€8.07
WESTWARD 21ML03 süllyesztett 1 fuvola 82 fokos 1 hüvelyk Hss | AB6GLT 21ML031"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€35.24
WESTWARD 21ML04 süllyesztett 1 fuvola 82 fokos 1 1/4 Hss | AB6GLU 21ML041-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€57.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21MK99 süllyesztett 1 hornyok 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli
€53.62 /Mértékegység