WESTWARD 21LP36 mérőkerék 12-11/16 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes | AB6GLH

WESTWARD 21LP36 mérőkerék 12-11/16 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6GLH Modell: 21LP36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék
színekKék
Mélység5"
FunkcióReset gomb a számlálón
Fogantyú kiterjesztett L39-3 / 8 "
Hossz20.75 "
AnyagABS váz, PU gumi
Mérési tartomány9999 ", 11"
Mértékegységekft., be.
Nettó súly6.4 font
RecordsHossz
típusküllős
Kerék kerülete3.3 ft.
Kerékátmérő12 11 / 16 "
Szélesség12 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.979
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód9017800000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőszínekMélységSzélességFunkcióHosszAnyagMérési tartományÁr
WESTWARD 1EJX4 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 31.7 oz | AA9PNX 1EJX44"Biztonsági zöld-6.5 "Összead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz18 "Nagy hatású polikarbonát100,000 ft.€95.78
WESTWARD 1EJX5 mérőkerék 1 láb, nettó tömeg 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"Biztonsági zöld-6.5 "Összead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz18 "Nagy hatású polikarbonát100,000 ft.€106.66
WESTWARD 21LP32 mérőkerék 4 hüvelyk Ft / in 9999 láb 11 hüvelyk | AB6GLE 21LP324"Kék4-5 / 16 "16.25 "Reset gomb a számlálón16 15 / 16 "Öntött ABS9999 ", 11"€52.82
WESTWARD 21LP40 mérőkerék 6 hüvelyk átmérőjű | AB6GLL 21LP406"Kék5.125 "11.437 "Reset gomb a számlálón21.75 "ABS váz, öntött alumínium kerék9999 ", 11"€115.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21LP36 mérőkerék 12-11/16 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes
€150.87 /Mértékegység